SIMON - Tapa frontal SIMON CANALIZACIÓN para canal PVC K45 con 2 módulos blanco nieve - RTT001/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTT001/9
Ref.Sonepar
374455
EAN
8426436056619
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


