SIMON - Tapa frontal SIMON CANALIZACIÓN para minicanal 65x40mm aluminio anodizado - RTT003/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 65 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTT003/8
Ref.Sonepar
548695
EAN
8426436056589
Anchura:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


