SIMON - Tapa frontal SIMON K45 con 3 módulos K45 ALK11x/8-22x/8-54x/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - sí

  • Sistema de instalación - Tamaño de cuadrícula 45

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK013/8

Ref.Sonepar

112796

EAN

8426436056442

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

sí

Sistema de instalación:

Tamaño de cuadrícula 45

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Aluminio

Número RAL:

9006

La tapa frontal embellecedora de la gama Simon K45 es ideal para columnas de tres metros de la misma gama en acabado de aluminio.Se trata de la manera perfecta de integrar una columna de estas características en el ambiente de la estancia o departamento donde se ubique, convirtiendo al conjunto en un elemento más del lugar sin romper con la línea decorativa.Esta tapa frontal es de fácil instalación y mantenimiento, y además presenta múltiples posibilidades ya que es compatible con varios productos: columnas de una cara, columnas de dos caras cuadradas y columnas de cuatro caras.Su fabricación con acero anodizado la hace altamente resistente a posibles golpes y rasguños. Para ello, el acero habitual se somete a un proceso electroquímico que da como resultado este material de gran durabilidad, que duplica la dureza y robustez del acero inoxidable y que alarga considerablemente la vida útil del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON