SIMON - Tapa frontal SIMON K45 con 3 módulos para columnas K45 ALK72x/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - sí

  • Sistema de instalación - Tamaño de cuadrícula 45

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK014/8

Ref.Sonepar

374454

EAN

8426436056459

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

sí

Sistema de instalación:

Tamaño de cuadrícula 45

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Aluminio

Número RAL:

9006

La Tapa embellecedora frontal de tres metros para columna de dos caras ovalada en acabado aluminio de la serie Simon K45 destaca por las líneas vanguardistas con la que ha sido diseñada su estructura. Tiene unas dimensiones de 3000 x 45 x 14 mm y su fácil limpieza permite evitar la oxidación de su estructura ante condiciones con altos grados de temperatura o humedad relativa. Estamos ante un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo en los sistemas eléctricos y electrónicos de viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas. Esta tapa es compatible con la columna de dos caras ovalada. Además, Simon suministra extrusionado en aluminio anodizado con este producto. Su bajo precio permite que se a incluida en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas con todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON