SIMON - Tapa informática SIMON 27 con 2 conectores RJ45 ORTONICS blanco nieve - 27489-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27489-35

Ref.Sonepar

674954

EAN

8421053077306

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Se trata de una placa de voz y datos en formato plano y con ventana guardapolvo indicada para 2 conectores RJ45 ORTRONICS®. Se incluye en la serie Simon 27 Play, una colección integrada por dispositivos eléctricos que se adaptan a las necesidades de cada hogar. La placa es de color blanco y está disponible en 2 acabados. Mide 45x45 mm y se presenta en packs de una sola unidad. Está fabricada en termoplástico, un material altamente resistente capaz de soportar temperaturas extremas, y es apta para superficie y empotrar. Lo ideal es instalar la placa en entornos cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40º para garantizar una óptima conservación de la pieza. A la hora de escoger un marco, tenga en cuenta que elegirlo del mismo color que la placa le ofrecerá el mejor resultado. Incluye, asimismo, los módulos adaptadores RJ45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON