SIMON - Tapa informática SIMON 31 con 2 conectores universales blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - RJ45
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31089-60
Ref.Sonepar
78687
EAN
8421053072400
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
RJ45
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número de módulos (sistema modular):
2
Apto para número de conectores:
2
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
65 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


