SIMON - Tapa informática SIMON 82 RJ45 universal aluminio mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo -

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82005-33

Ref.Sonepar

78722

EAN

8421053072271

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para un solo conector de conexión RJ45 en color aluminio de la serie Simon 82. Consigue uno de los elementos diseñados con las preferencias de la gama Simon 82, cargada de diseño, confort y personalización sin precedentes. Sin duda, una solución a los conectores de RJ45 llevados al diseño especial de esta serie diseñada exclusivamente para ti. Puedes elegir uno de los seis acabados que ofrece Simon, el cual recomienda escoger el color del marco similar al zócalo de la tecla seleccionada.Disfruta al llevarte uno de los elementos de la serie Simon 82 de las funciones más innovadoras en el mercado, haciendo que no haya competencia y que el confort de tu hogar llegue al máximo exponente. Disfruta de la instalación es tres pasos que ofrece la gama 82 con la compatibilidad plena en la serie Simon 77, haciendo que con el embornamiento sin pelar cable sea sencillo y práctico instalar el elemento que has adquirido.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON