SIMON - Tapa informática SIMON 82 RJ45 universal blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82005-30

Ref.Sonepar

78720

EAN

8421053256657

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Disfruta de la placa de voz y datos plana con guardapolvo incluido para un conector RJ45 con acabado en color blanco de la serie Simon 82. Aprovecha las funciones más innovadoras para el control de las diferentes secciones de tu vivienda sin perder el equilibrio y la sencillez que crean tendencia. Disfruta de cada rincón de tu hogar con un diseño minimalista combinado con acabados nobles y un amplia selección para una gama de texturas muy potentes y combinables.En cuanto a la instalación se refiere, es una de las colecciones que permite la sencillez de instalar en dos sencillos pasos con la compatibilidad en los mecanismos de la serie Simon 77. Seguridad y sencillez a la hora de instalar al alcance de todos. Tienes que tener en cuenta a la hora de instalar que sus dimensiones son de 55x55 mm con placa plana.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON