SIMON - Tapa informática SIMON 82 RJ45 universal grafito - 82005-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82005-38

Ref.Sonepar

78724

EAN

8421053256688

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

En color grafito, y de la serie Simon 82, presentamos esta placa plana de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45. No tiene grabado en su superficie. Se incluye el módulo adaptador para conector RJ45.Está fabricada en material termoplástico, que es un tipo de plástico 100% reciclable y respetuoso con el medio ambiente. Sus dimensiones son de 55 mm de alto x 55 mm de ancho.Se instala tanto en superficie como a través del sistema de empotrado y para conseguir una adecuada limpieza y mantenimiento, es importante evitar el uso de paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Utilizar un paño muy suave e impregnado ligeramente en agua con unas gotas de jabón.Esta colección, la 82 de Simon, destaca por su diseño minimalista. Líneas puras, sencillas y un perfil extraplano dan vida a un nuevo concepto. Simplicidad y equilibro adaptados a las más novedosas tendencias del mercado actual.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON