SIMON - Tapa informática SIMON 82 RJ45 universal marfil - 82005-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82005-31

Ref.Sonepar

78721

EAN

8421053256664

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Una placa debe ser segura sin perder un diseño innovador que la diferencie del resto de la competencia. Estas dos premisas las cumple la Placa de voz y datos plana con guardapolvo para un conector en color marfil de la serie Simon 82.Estamos ante un tipo de placa plana y que incluye modulo adaptado RJ- 45 con un conector simple. Gracias a sus dimensiones, de 55x55 mm, se trata de una placa apta para superficie y empotrar, habiendo sido sus componentes elaborados con materiales termoplásticos. No acaban aquí sus ventajas: es fácil de limpiar, basta un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa; tiene un precio muy competitivo, inigualable por otros artículos similares; y cuenta con un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 º a 50 º C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5º a 40º C. Imposible más por menos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON