SIMON - Tapa informática universal SIMON 27 con 2 conectores blanco nieve - 27486-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27486-35

Ref.Sonepar

86196

EAN

8421053252314

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Fabricada en material termoplástico, esta placa individual de voz y datos es plana y con guardapolvo para 2 conectores del tipo RJ45 y AMP®.Está acabada en color blanco y también se encuentra disponible en gris y marfil. Pertenece a la serie Simon 27 Play. Su forma es cuadrada de medidas 45 x 45 mm. No incluye ningún tipo de grabado.En cuanto al marco, se recomienda elegirlo del mismo color que la placa que se haya seleccionado. Es una manera de mantener el equilibrio estético en todo el conjunto.La instalación de esta pieza se puede hacer en superficie y/o a través de empotrado. El módulo adaptador para el conector RJ45 está incluido.En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas para conservar la integridad de la pieza, el rango de mantenimiento es de -25 a 50º C y el de funcionamiento de 5 a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON