SIMON - Tapa informática universal SIMON 27 con 2 conectores gris - 27486-37

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27486-37

Ref.Sonepar

143534

EAN

8421053252321

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Esta placa de voz y datos plana incluye una ventana guardapolvo y está diseñada para 2 conectores RJ45 AMP®. Pertenece a la serie Simon 27 Play y es de color gris. Está disponible en 3 acabados diferentes y se comercializa en packs de una unidad. Fabricada en termoplástico, un material altamente resistente, la placa tiene unas dimensiones de 45x45 mm. Es, además, apta para empotrar, de modo que su instalación no entraña ninguna dificultad. El fabricante aconseja colocar la pieza en entornos de entre 5 y 40º para una mejor conservación de la misma. Lo ideal es escoger un marco que sea del mismo color que la placa en cuestión para obtener un efecto óptimo. Su formato plano permite una fabulosa integración de la placa en el conjunto. Incluye también los módulos adaptadores. La serie Simon 27 Play se caracteriza por brindar soluciones para todo tipo de ambientes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON