SIMON - Tapa informática universal SIMON 82 CENTRALIZACIONES con 1 módulo RJ45 aluminio - 82585-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa informática universal SIMON 82 CENTRALIZACIONES con 1 módulo RJ45 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82585-63

Ref.Sonepar

57583

EAN

8421053066287

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Aluminio

Tapa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® aluminio Simon 82 Centralizaciones. Tapa de voz y datos plana, en acabado color aluminio (aunque está disponible en 5 acabados diferentes), de la serie Simon 82 Centralizaciones y que sirve para un conector RJ45 AMP®. La serie Simon 82 Centralizaciones destaca por ofrecer muchas más funciones en el menor espacio. Estas funciones son las siguientes: centralización de persianas, programación de temperatura, regulación de iluminación, temporización y relojería y sonido. Además, otra de las cosas por las que destaca Simon 82 Centralizaciones es porque se puede colocar (tanto de forma empotrada como en superficie) en diferentes espacios como, por ejemplo: muebles, cabeceras de cama, cocinas, retail, hoteles, restaurantes, oficinas, puestos de mando y/o conexión y puestos de trabajo, entre otros. La limpieza de esta tapa de 1 elemento resulta muy fácil de realizar ya que solo necesitarás utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa y no utilizar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON