SIMON - Tapa informática universal SIMON 82 con 2 conectores RJ45 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82006-30

Ref.Sonepar

78725

EAN

8421053256701

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Correspondiente a la serie Simon 82 encontramos esta placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 en color blanco. Ya que está disponible en 6 acabados, se recomienda seleccionar un marco del mismo color que el zócalo de la placa escogida. Se trata de una placa plana apta para superficie y empotrar. Está fabricada en termoplástico, un material que resiste temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque es preferible que la placa se instale en un ambiente con entre 5 y 40º para una óptima conservación. Respecto a su mantenimiento, es aconsejable utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar los paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Estas sencillas instrucciones permitirán que la pieza goce de una larga vida. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON