SIMON - Tapa informática universal SIMON 82 con 2 conectores RJ45 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82006-38

Ref.Sonepar

78729

EAN

8421053256732

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para dos conectores RJ45 con acabado en color grafito y perteneciente a la gama Simon 82. Al pertenecer a esta colección el elemento disfruta de un sin fin de acabados y texturas diferentes mezclando conceptos y creando una tendencia mediante la combinación de equilibrio y sencillez, es en lo que se basa el concepto y es así como consigue crear los acabados más espectaculares para que puedas disfrutarlos en tu hogar.Además, hablando de confort, los mecanismos de la serie Simon 77 son compatibles con la colección Simon 82, por lo que no tardarás prácticamente nada de tiempo en llevar a cabo la instalación en cualquier rincón de tu vivienda. Simon te da la opción de elegir uno entre seis acabados con diferentes texturas, recomendamos escoger el mismo color en el marco que en el zócalo de la tecla seleccionada sacando así el máximo partido a la pieza seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON