SIMON - Tapa lateral entrada CR doble O Compact SIMON K45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - A través de orificio de perforación
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KCFC04/24
Ref.Sonepar
1041029
EAN
8421053290330
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
A través de orificio de perforación
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
54 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
3 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


