SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO - 82057-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82057-30

Ref.Sonepar

29380

EAN

8421053049990

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono blanco Simon 82. Los mecanismos de sistema deben estar siempre correctamente protegidos para evitar cualquier accidente que pueda estropear los mismos. Con este cometido encontramos la Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono blanco incluida en la serie Simon 82. Estamos ante una de las piezas más seguras del mercado, habiendo sida fabricada con materiales de termoplástico bajo la normativa UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008. Es una tapa disponible en 6 acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada para lograr una armonía que destacará en el diseño de nuestras instalaciones. Con unas dimensiones de 55x55mm, es una pieza de gran resistencia y duración, estando preparada para aguantar temperaturas mínimas de -25 º C y máximas de hasta 50º C. Su limpieza puede realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y su precio la convierte en una tapa accesible para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON