SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO - 82057-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82057-34

Ref.Sonepar

29383

EAN

8421053052846

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Otros

Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono cava Simon 82. Para mecanismos de llave - altavoz mono de la serie Simon 82, esta tapa individual es de color cava. No incluye grabado y sus dimensiones son de 55x55mm. Fabricado en material termoplástico galvanizado. Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Para un adecuado mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y seco. No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro. En cuanto al diseño del conjunto, a la hora de decidirse por un marco, se recomienda que su zócalo tenga el mismo color que la tecla seleccionada. Todos los marcos y teclas de la Serie Simon 82 son compatibles con los mecanismos de la Serie Simon 75. La serie 82 de Simon destaca por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas. Equilibrio y simplicidad adaptados a las tendencias más novedosas del entorno actual.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON