SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - TAPA MECANISMO CON LLAVE /T.ALTAVOZ MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82057-38

Ref.Sonepar

29384

EAN

8421053050019

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Antracita

Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono grafito Simon 82. Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono en color grafito de la serie Simon 82. Se presenta en formato individual y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada para un resultado óptimo. El producto está fabricado en termoplástico y es apto para superficie y empotrar. La instalación es sencilla, aunque se puede consultar el manual de información técnica asociada a la pieza. En cumplimiento con la normativa vigente, tiene unas medidas de 55x55mm y ha sido diseñada para soportar temperaturas extremas (entre -25 y 50º). Sin embargo, es aconsejable que esté situada en una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Su mantenimiento no reviste complicaciones. Se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es recomendable emplear paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON