SIMON - Tapa mecanismo SIMON 82 con llave aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200057-033

Ref.Sonepar

781407

EAN

8421053234174

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La protección de los mecanismos de los sistemas eléctricos debe estar siempre homologada y en perfecto estado para evitar cualquier accidente que pueda estropear los mismos y generar consecuencias negativas en viviendas o empresas. Con este cometido nació la Tapa para mecanismos de llave en color aluminio incluido en la serie Simon 82.Se trata de una de las piezas más seguras del mercado, que ha sido fabricada con materiales con componentes de Termoplástico galvanizado. Es una tapa que está disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada para lograr una armonía que destacará en el diseño de nuestras instalaciones. Con unas dimensiones de 55x55 mm, es una pieza de gran resistencia y duración. Su precio la convierte en una tapa accesible para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON