SIMON - Tapa mecanismo SIMON 82 con llave blanco - 8200057-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200057-030

Ref.Sonepar

754159

EAN

8421053431061

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los mecanismos de sistema deben estar siempre correctamente protegidos para evitar cualquier accidente que pueda estropear los mismos. Con este cometido encontramos la Tapa para mecanismos de llave blanco incluida en la serie Simon 82. Estamos ante una de las piezas más seguras del mercado, habiendo sida fabricada con materiales de termoplástico bajo la normativa UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008. Es una tapa disponible en 6 acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada para lograr una armonía que destacará en el diseño de nuestras instalaciones. Con unas dimensiones de 55x55 mm, es una pieza de gran resistencia y duración, estando preparada para aguantar temperaturas mínimas de -25 º C y máximas de hasta 50º C.Su limpieza puede realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y su precio la convierte en una tapa accesible para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON