SIMON - Tapa mecanismo SIMON 82 con llave grafito - 8200057-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200057-038

Ref.Sonepar

760858

EAN

8421053234167

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa para mecanismos de llave en color grafito de la serie Simon 82. Se presenta en formato individual y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada para un resultado óptimo. El producto está fabricado en termoplástico y es apto para superficie y empotrar. La instalación es sencilla, aunque se puede consultar el manual de información técnica asociada a la pieza. En cumplimiento con la normativa vigente, tiene unas medidas de 55x55 mm y ha sido diseñada para soportar temperaturas extremas (entre -25 y 50º). Sin embargo, es aconsejable que esté situada en una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Su mantenimiento no reviste complicaciones. Se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es recomendable emplear paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON