SIMON - Tapa mecanismo SIMON 82 CONCEPT con llave aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200057-093

Ref.Sonepar

749737

EAN

8421053119853

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en aluminio frío, esta tapa para mecanismos llave de la serie Simon 82 está disponible hasta en un total de 6 acabados diferentes. La tapa tiene unas dimensiones de 55x55 mm, a la hora de instalarla, puede hacerlo tanto empotrándola como colocándola sobre una superficie. A nivel de diseño, lo ideal es que el marco escogido coincida con el tono del zócalo de la tecla seleccionada. La pieza está fabricada en material termoplástico metalizado, cumpliendo no sólo con la normativa vigente UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008, sino también con nuestros más altos estándares de calidad. Es por ello que la pieza funciona de forma óptima a temperaturas entre los 5 y los 40º C, pero puede soportar temperaturas mucho más extremas.El cuidado de la pieza es realmente cómodo ya que con pasar un trapo humedecido con agua y jabón quedará como nueva.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON