SIMON - Tapa metálica SIMON 500 CIMA con bombín para caja de 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51040014-036
Ref.Sonepar
251127
EAN
8421053099506
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inox
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
sí
Color:
Acero inox
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK10
Anchura:
208 mm
Altura:
168 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


