SIMON - Tapa metálica SIMON K45 con bombín caja de 8 mecanismos K45 - KMA401/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 8
Posición de montaje - Vertical
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KMA401/8
Ref.Sonepar
850350
EAN
8421053095003
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
8
Posición de montaje:
Vertical
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Transparente:
sí
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK10
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
271 mm
Altura:
168 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


