SIMON - Tapa mirilla SIMON 100 para base schuko blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000042-130

Ref.Sonepar

981767

EAN

8421053205587

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa mirilla para base de enchufe Schuko en color blanco pertenece a la serie Simon 100. Un producto en el que han intervenido los mejores materiales de fabricación, como el PMMA, metacrilato de la máxima calidad, y una base en termoplástico. Estos materiales garantizan el mejor aislamiento térmico, una buena mecánica, e incluso diez veces más resistencia a los golpes e impactos que el vidrio. No en vano, cuenta con un grado de protección IP de 20, el más alto posible en este tipo de escalas.Su instalación es versátil, ya que puede realizarse tanto en vertical como en horizontal. En lo que respecta al mantenimiento, únicamente deberemos asegurarnos de que el intervalo de temperatura de funcionamiento vaya de los 0 a los 40º C y que el intervalo de temperatura de almacenamiento se encuentre entre los -25 y los 75º C. Para su limpieza será suficiente con pasar un paño húmedo con agua y algo de jabón, evitando así productos más fuertes que puedan contener cloro.Esta pieza de tipo estándar ocupa un solo elemento y se ha realizado cumpliendo los estándares de garantía para poder comercializarse dentro de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON