SIMON - Tapa mirilla SIMON 100 para base schuko negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000042-138

Ref.Sonepar

993448

EAN

8421053205594

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa mirilla para base de enchufe tipo Schuko en color negro y con un bonito acabado en mate, que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y la hace compatible con el resto de elementos de esta misma serie. Se trata de una pieza en versión individual que ocupa la totalidad de un elemento. Su instalación puede realizarse tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, siendo, en cualquiera de los casos. Está realizada en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, el más alto posible. Gracias a ello, soporta un rango de entre 0 y 40º C durante su funcionamiento y la oscilación entre los -25 y los 75º C durante su almacenamiento. En lo que respecta a la limpieza, bastará con pasar un paño suave y húmedo. Es una pieza de tipo estándar y se vende en todo el mercado comunitario de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON