SIMON - Tapa para base schuko SIMON 100 - EMPOTRAR con cargador USB C

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000050-238

Ref.Sonepar

1043392

EAN

8421053328415

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Tapa para la base de enchufe schuko con cargador USB smartcharge. Se trata de una pieza realizada en elegante color negro con acabado mate de la serie Simon 100Este producto es estándar. Cabe recalcar que el material de fabricación de la tapa para la base de enchufe schuko con cargador USB smartcharge está conformado de PMMA con base termoplástica, cuyo grado IP20 garantizando su duración y protección frente al polvo y la humedad.El intervalo para la temperatura de su apropiado funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para su recomendable mantenimiento se sugiere reiteradamente humedecer un paño suave ligeramente en agua jabonosa.Esta tapa cuenta con un tipo de instalación que debe hacerse en horizontal y es una pieza que puede ser instalada en cajetín universal. Para su elaboración se ha seguido la normativa UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012 y que se puede encontrar a la venta en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON