SIMON - Tapa para base schuko SIMON 100 - EMPOTRAR con cargador USB C - 10000050-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000050-138

Ref.Sonepar

1049889

EAN

8421053328378

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Tapa para la base de enchufe schuko con cargador USB smartcharge, de la serie Simon 100. Presenta un elegante color negro con acabado brillante, lo que aporta todavía más sofisticación a la pieza. Ocupa un elemento y está pensada para ser instalada en sentido horizontal.Sus excelentes materiales de fabricación, PMMA con base termoplástica, garantizan la seguridad y protección del mecanismo y su perfecta mecanización durante largos años, así como alta resistencia a temperaturas muy extremas (de -25 a 75ºC) siendo comprendida la temperatura óptima a la que debe encontrarse durante su funcionamiento en el intervalo de 0 a 40ºC. Cuenta con un grado de protección IP de 20, lo que la hace perfectamente resistente al polvo y a la humedad. Para su limpieza basta con pasar un paño con agua jabonosa y evitar productos que puedan contener cloro.Esta tapa para base de enchufe cumple con la normativa vigente: UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON