SIMON - Tapa para base schuko SIMON 100 - EMPOTRAR con cargador USB C - 10000050-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000050-130

Ref.Sonepar

1057562

EAN

8421053328354

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Tapa para la base de enchufe de tipo schuko con cargador USB (smartcharge) y acabado en blanco brillante. Este producto está fabricado en PMMA con base termoplástica y garantiza buenas prestaciones, resistencia a temperaturas tanto altas como bajas (-25 a 75ºC, aunque recomendable de 0 a 40ºC durante su funcionamiento) y una excelente mecanización.En cuanto a su mantenimiento, debemos usar cada cierto tiempo un paño ligeramente humedecido con agua y un poco de jabón, evitando productos abrasivos como el cloro. La tapa en cuestión se ha elaborado siguiendo las reglas de la normativa UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012.Para su correcta instalación se debe hacer en sentido horizontal. Esta tapa de tipo estándar se comercializa en el mercado de la CE y es compatible con el resto de mecanismos de la gama 100 de Simon, serie en la que también se enmarca este producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON