SIMON - Tapa para base schuko SIMON 100 - EMPOTRAR con cargador USB C

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000050-230

Ref.Sonepar

1060239

EAN

8421053328392

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Tapa para la base de enchufe schuko con cargador USB smartcharge realizada en color blanco que se enmarca dentro de la serie Simon 100. El material de fabricación de esta pieza es PMMA con base termoplástica. Contando con una calificación IP20, para su recomendable mantenimiento se recomienda a humedecer un paño ligeramente en agua jabonosa. La temperatura para su adecuado funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un margen para su almacenamiento entre -25 a 75ºC. El contenido que viene con su embalaje la tecla individual. Este producto de la serie Simon 100 ocupa 1 elemento.Por lo que respecta a su tipo de instalación, debe realizarse en sentido horizontal. De compatibilidad exclusiva a mecanismos Simon 100, serie a la que pertenece esta tapa para la base de enchufe.Para la elaboración de esta pieza se ha seguido la normativa UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON