Fin de vida

SIMON - Tapa para cargador USB MICRO USB Simon 82 grafito - 82039-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa para cargador USB MICRO USB Simon 82 grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82039-38

Ref.Sonepar

421047

EAN

8421053092583

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Antracita

Placa para el cargador USB con latiguillo Micro-USB grafito Simon 82. Esta placa para el cargador USB con latiguillo compatible con Micro-USB y fabricado en un acabado color grafito, pertenece a la gama Simon 82. disfrutarás de la comodidad de tener una conexión para tus dispositivos electrónicos cuando la tengas instalada en cualquier rincón de tu hogar que desees, recomendamos instalarlo en lugares donde frecuentan la carga de tus dispositivos como el salón o el dormitorio. Dispones de seis acabados disponibles para seleccionar el que mejor se adapte a las necesidades que busques, la colección Simon 82 se basa en encontrar una tendencia en el diseño partiendo de la sencillez y equilibrio que ofrece cada uno de sus elementos. Recomendamos que la elección del color del marco sea acorde con el zócalo de la tecla seleccionado para disfrutar del máximo exponente en cuanto a diseño se refiere. La instalación del elemento es apta para superficie o para empotrar haciendo que gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 sea realmente sencillo llevar a cabo la instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON