SIMON - Tapa para enchufe schuko CLEAN modular negro mate Simon 360 - 36000435-098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa de cubierta central
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36000435-098
Ref.Sonepar
1257923
EAN
8421053437667
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa de cubierta central
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
23.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


