SIMON - Tapa para enchufe schuko IP44 blanco mate Simon 360 - 36002041-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Tipo de protección (IP)
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36002041-190
Ref.Sonepar
1308566
EAN
8421053450741
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Tipo de protección (IP)
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
42 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


