SIMON - Tapa para RJ45 arena mate Simon 360 - 36000087-099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - RJ45
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36000087-099
Ref.Sonepar
1257955
EAN
8421053437445
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
RJ45
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Con sobreimpresión:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Beige
RAL-número (semejante):
7044
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Apto para número de conectores:
1
Conexiones aisladas:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Profundidad del dispositivo:
17 mm


