SIMON - Tapa para RJ45 blanco mate Simon 360 - 36000087-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - RJ45
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36000087-190
Ref.Sonepar
1257953
EAN
8421053437469
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
RJ45
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Con sobreimpresión:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Apto para número de conectores:
1
Conexiones aisladas:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Profundidad del dispositivo:
17 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


