SIMON - Tapa para USB C+C IP44 arena mate Simon 360 - 36002076-099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Tipo de protección (IP)
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - USB
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36002076-099
Ref.Sonepar
1321386
EAN
8421053463451
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Tipo de protección (IP)
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
USB
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Beige
RAL-número (semejante):
7044
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


