SIMON - Tapa para zumbador blanco brillante Simon 100 - 10000806-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz - no
Con sintonizador - no
RDS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000806-130
Ref.Sonepar
1172808
EAN
8421053406113
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz:
no
Con sintonizador:
no
RDS:
no
Con indicación de frecuencia:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
57.9 mm
Altura:
37.7 mm
Profundidad:
28.6 mm
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Tensión nominal:
230 V
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


