SIMON - TAPA PARA ZUMBADOR/TIMBRE TITANIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Capacidad nominal - 2 W
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8200052-096
Ref.Sonepar
1102716
EAN
8421053306758
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Capacidad nominal:
2 W
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
55 mm
Altura:
55 mm
Color:
Titanio
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


