SIMON - Tapa portafusible SIMON 75 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa portafusible SIMON 75 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75056-30

Ref.Sonepar

17515

EAN

8421053025758

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa para el mecanismo portafusible de empotrar de tipo cilíndrico 8x32 mm blanco Simon 75. Tapa para el mecanismo portafusible de empotrar de tipo cilíndrico 8x32mm blanco. La seire Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes para este producto, siendo adecuado optar por el mismo color que la tapa seleccionada a la hora de adquirir un marco. La instalación puede realizarse en superficie o empotrada. Los intervalos habituales de temperatura funcional de la tapa se mueve entre los 5 y 40ºC con un límite que llega hasta los -25 y los 50º. Este tipo de tapa no aplica ninguna normativa. El material de fabricación es termoplastico con un acabado en blanco plástico. La tapa para mecanismos portafusibles no contiene ningùn mòdulo pero si un elemento. Este modelo no incluye ningùn grabado ni funciòn señalizadora. Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tapa para mecanismos portafusibles utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON