SIMON - Tapa portafusible SIMON 75 marfil - 75056-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75056-31

Ref.Sonepar

17516

EAN

8421053025765

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tapa para el mecanismo portafusible de empotrar de tipo cilíndrico 8x32 mm marfil Simon 75. La extensa gama de productos y colores apta para todo tipo de espacios decorativos es la clave del éxito de los artículos incluidos en la serie 75 de Simon. Gracias a esta característica, muchos particulares y profesionales optan por esta gama para la instalación de sus sistemas eléctricos y electrónicos. Uno de los productos más demandados hoy en día es la Tapa para el mecanismo portafusible de empotrar de tipo cilíndrico 8x32mm en marfil de la serie Simon 75. Con una relación calidad-precio inigualable por la competencia, su instalación puede realizarse en superficie o empotrada en la pared de una manera sencilla. Un paño humedecido es suficiente para limpiar su estructura, una de las más resistentes del mercado gracias a los materiales termoestables que contiene. Esta tapa está disponible en seis acabados, se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON