SIMON - Tapa receptor IR SIMON 27 - 27997-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27997-39

Ref.Sonepar

83951

EAN

8421053254097

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Marrón

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Placa para mecanismos electrónicos marrón translúcido Simon 27 Play. Placa receptor IR en color marrón translúcido y de la serie Simon 27 Play. Su instalación puede llevarse a cabo tanto en superficie como a través del procedimiento de empotrado. Tiene un tamaño de 45mm de altox45mm de ancho. No incluye grabado de ningún tipo en su superficie y el material de fabricación de esta pieza es el termoplástico. Pertenece a la serie 27 Play de Simon, colección que ha sido creada para dar rienda suelta a la imaginación de los usuarios, que van a ser los que lleven la iniciativa en la decoración de sus espacios. Está preparada para enfrentarse a los retos cotidianos de la vida y se basa en el concepto de la fácil personalización de sus piezas. En cuanto a su diseño, nos encontramos ante una serie donde destacan las líneas puras con un perfecto equilibrio en la sobriedad de la forma y la armonía del color.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON