SIMON - Tapa registro SIMON 500 CIMA con 6 módulos gris - 52054106-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rectangular
Apto para conducto subterráneo - sí
Apto para suelo hueco/técnico - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 66 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52054106-035
Ref.Sonepar
374414
EAN
8421053101667
Modelo:
Rectangular
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
66 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo de marco:
Otros
Longitud de empotramiento:
210 mm
Anchura de empotramiento:
300 mm
Longitud, exterior:
225 mm
Anchura exterior:
310 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


