SIMON - Tapa reloj digital SIMON 82 aluminio - 82080-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-33

Ref.Sonepar

29426

EAN

8421053259481

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas dimensiones universales de 55x55 mm que son ideales para instalar fácilmente en unos minutos en superficie o empotrar en una pared, la Placa para mecanismos electrónicos en aluminio de la serie Simon 82 permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los seis acabados disponibles en nuestro catálogo. Estamos ante una placa desarrollada con materiales compuestos por termoplástico galvanizado de la máxima calidad, que se traduce en una larga duración durante muchos años sin que su estructura pierda ninguna de sus cualidades. La resistencia es otra de sus características principales, habiendo sido diseñada para aguantar todo tipo de ambientes con altas y bajas temperaturas e intervalos de humedad. También cumple con la normativa actual, por lo que estamos ante una de las placas más completas del mercado. Además, su precio la hace perfecta para proyectos de obra o reforma con todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON