SIMON - Tapa reloj digital SIMON 82 blanco nieve - 82080-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-30

Ref.Sonepar

29424

EAN

8421053259467

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La Placa para mecanismos electrónicos en blanco está incluida en la serie Simon 82 y disponible en seis acabados, lo que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm que son perfectas para instalar fácilmente en superficie o empotrar en una pared. La resistencia es otras de sus características principales al tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 º a 50 º C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5º a 40º C. Debe ser limpiada con paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Estamos ante una placa desarrollada con materiales termoplásticos de máxima calidad, que se traduce en una larga duración durante muchos años. También cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, por lo que estamos ante una de las placas más completas de la actualidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON