SIMON - Tapa reloj digital SIMON 82 cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-34

Ref.Sonepar

29427

EAN

8421053259498

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una placa color cava para mecanismos electrónicos que no incluye grabado y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Un material que, si queremos que se mantenga en perfecto estado con el paso del tiempo, recomendamos limpiar con un paño seco y suave evitando productos limpiadores agresivos (o que contengan cloro).Esta placa pertenece a la Serie 82 de Simon, tiene un tamaño de 55 x 55 mm y se puede instalar tanto en superficie como mediante proceso de empotrado.Ni nos fijamos en el marco legal que se le aplica a este componente, éste es: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. En cuanto a los intervalos de temperatura en el que nos movemos, hay que tener en cuenta lo siguiente: El rango de funcionamiento es de 5 a 40º C, mientras que en de almacenamiento es de -25 a 50º C.Simon 82, todo un clásico que no puede faltar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON