SIMON - Tapa reloj digital SIMON 82 grafito - 82080-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-38

Ref.Sonepar

29428

EAN

8421053259504

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta placa para mecanismos electrónicos se presenta en color grafito y pertenece a la serie Simon 82. El producto viene en 6 acabados diferentes para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Lo mejor es seleccionar un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa, ya que el resultado será mucho mejor. La placa es apta para superficie y empotrar, de modo que la instalación resulta muy sencilla, sin obras ni complicaciones. La pieza está fabricada en termoplástico, un material muy resistente a las temperaturas extremas. Además, está homologado y cumple con la normativa vigente. El fabricante recomienda instalar la placa a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º para una conservación óptima. Las dimensiones del producto son 55x55 mm. Para su limpieza y adecuado mantenimiento, se aconseja usar un paño suave humedecido levemente en agua jabonosa. Asimismo, es preciso evitar la utilización de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON