SIMON - Tapa reloj digital SIMON 82 marfil - 82080-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82080-31

Ref.Sonepar

29425

EAN

8421053259474

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa para mecanismos electrónicos en color marfil perteneciente a la serie Simon 82. La serie Simon 82 te ofrece una amplia variedad de personalizaciones a la hora de seleccionar una de ellas para instalar en tu vivienda, tanto es así que puedes elegir la que mejor se adapte a tu vivienda a elegir una entre seis acabados en texturas completamente diferentes. De este modo la serie Simon 82 pone su diseño más vanguardista combinándolo también con las funciones más avanzadas en cuanto a innovación en sus elementos.La instalación del elemento es apta para superficie o para empotrar, además como añadido puedes beneficiarte de la compatibilidad completa con la serie Simon 77 que hace que no tengas que hacer más de tres para instalar por completo el elemento seleccionado para tu hogar. Para la instalación no tendrás que utilizar ninguna herramienta adicional o pelar y trenzar algún tipo de cable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON