SIMON - Tapa reloj SIMON 27 cronotermostato horario blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27555-35
Ref.Sonepar
62995
EAN
8421053252390
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Color:
Blanco
Placa para mecanismos electrónicos con display blanco Simon 27 Play. Disponemos de esta placa para mecanismos electrónicos con display Simon 27 Play. La pieza se encuentra con 2 acabados diferentes. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tapa seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada. Los intervalos más comunes de temperatura de la placa mecanismos electrónicos son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Este tipo de placa no aplica ninguna normativa. El material principal de fabricación es termoplástico con un acabado en blanco. La placa para para mecanismo electrónicos tiene las medidas de 45x45 milímetros. La tapa para la base es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. Este modelo no dispone de función señalizadora, además este modelo de placa para visor de seguridad no incluye grabados.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


