SIMON - Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR con conector - 20000187-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000187-190

Ref.Sonepar

1036676

EAN

8421053315002

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR es una solución de alto rendimiento diseñada para profesionales de la construcción e instalación. Con su conector incorporado, este producto de la reconocida marca SIMON, facilita la conexión de redes en cualquier espacio. Su diseño de empotrar permite una instalación limpia y ordenada, optimizando el uso del espacio y mejorando la estética del lugar. Su robustez y resistencia garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON